Inserto per tornitura Cermet - CNMG120408WF PV710

Codice art.: TLF01151
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo TLF01151
EAN / GTIN 4960664805303
Codice del produttore TLF01151
Numero-L L22180 2795
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura Cermet - CNMG120408WF PV710

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo): 0.8 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 2
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 8
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 12.7 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 12.896 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 80 Degree
Dimensione: 1204
Descrizione: CNMG
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO Cermet
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: PV710
Demolitore di trucioli: WF