Soustružnická vložka cermetu - CNMG120408WF PV710

Artiklové číslo: TLF01151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TLF01151
EAN / GTIN 4960664805303
Číslo výrobce TLF01151
L-číslo L22180 2795
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermetu - CNMG120408WF PV710

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 2
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
Poloměr rohu (RE): 8
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Velikost: 1204
Popis: CNMG
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO Cermet
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Stupeň: PV710
Třískový jistič: WF