Cermet struženje Vstavi - CNMG120408WF PV710

Št. art.: TLF01151
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TLF01151
EAN/GTIN 4960664805303
Številka proizvajalca TLF01151
L-število L22180 2795
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet struženje Vstavi - CNMG120408WF PV710

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer): 0.8 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 2
S (GTC – Debelina ploščice): 4.76 mm
Kotni polmer (RE): 8
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 12.7 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 12.896 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 80 Degree
Velikost: 1204
Opis: CNMG
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT NANO Cermet
HAND (GTC – vstavite roko): N
Razred: PV710
Lomilca odrezkov: WF

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico