Plăcuţă de strunjire Cermet - CNMG120408WF PV710

Cod articol.: TLF01151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol TLF01151
EAN / GTIN 4960664805303
Număr producător TLF01151
L-Număr L22180 2795
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire Cermet - CNMG120408WF PV710

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului): 0.8 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 2
S (GTC - grosimea inserției): 4.76 mm
Rază colț (RE): 8
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 12.896 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 1204
Descriere: CNMG
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO Cermet
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Grad: PV710
Sfărâmător de aşchii: WF