Cermet inserto de torneado - CNMG120408WF PV710

Número de artículo: TLF01151
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo TLF01151
EAN / GTIN 4960664805303
Número del fabricante TLF01151
Número L L22180 2795
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Cermet inserto de torneado - CNMG120408WF PV710

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
Radio de esquina (RE): 8
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 1204
Descripción: CNMG
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO Cermet
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: PV710
Interruptor de chips: WF