Plaquette de tournage cermet - CNMG120408WF PV710

Réf.: TLF01151
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TLF01151
EAN / GTIN 4960664805303
Réf. fabricant TLF01151
Article hors catalogue L22180 2795
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage cermet - CNMG120408WF PV710

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin): 0.8 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 2
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.76 mm
Rayon de coin (retour): 8
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 12.7 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 80 Degree
Taille: 1204
Description: CNMG
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT NANO Cermet
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Grade: PV710
Brise-copeaux: WF