{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HC | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Min. średnica skrawania D | 11 mm | |
| Gatunek | PR1535 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Oznaczenie producenta | DA1100M-GM PR1535 | |
| Kształt szlifu | N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DA1100M-GM | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DA1100M-GM PR1535 | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
| Numer artykułu | TLC06151 | |
| EAN / GTIN | 4960664721412 | |
| Numer producenta | TLC06151 | |
| Numer L | L22150 237 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |