Inserto de perforación de carburo - DA1100M-GM PR1535

Número de artículo: TLC06151
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Material de corte HC
Recubrimiento con recubrimiento
Diámetro del filo mín. D 11 mm
Clase PR1535
Cantidad de cortes 2
Denominación del fabricante DA1100M-GM PR1535
Forma de rectificado N
Codificación de punto de separación plaquita de corte DA1100M-GM
Designación plaquita de corte DA1100M-GM PR1535
Sentido del corte neutro
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo TLC06151
EAN / GTIN 4960664721412
Número del fabricante TLC06151
Número L L22150 237
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de perforación de carburo - DA1100M-GM PR1535

Característica:

Interruptor de chips: GM
Diámetro (DC): ø11,00
Categoría: PR1535