• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Inzetstuk voor hardmetalen boren - DA1100M-GM PR1535

Artikelnummer: TLC06151
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelomschrijving producent DA1100M-GM PR1535
Snijkantdiameter min. 11 mm
Aantal snijkanten 2
Aanslijpingsvorm N
Materiaal HC
Coating gecoat
Soort PR1535
Scheidingspuntcodering snijplaat DA1100M-GM
Aanduiding snijplaat DA1100M-GM PR1535
Snijrichting neutraal
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TLC06151
EAN/GTIN 4960664721412
Nummer fabrikant TLC06151
L-nummer L22150 237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen boren - DA1100M-GM PR1535

Kenmerk:

Spaanbreker: GM
Diameter (DC): ø11,00
Graad: PR1535