Karbidová vŕtačka - DA1100M-GM PR1535

Č. pol.: TLC06151
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Označenie výrobcu DA1100M-GM PR1535
Priemer rezných hrán min. 11 mm
Počet rezných hrán 2
Tvar skosenia N
Rezný materiál HC
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Typ PR1535
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky DA1100M-GM
Popis reznej doštičky DA1100M-GM PR1535
Smer rezania neutrálna
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Druh produktu rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TLC06151
EAN/GTIN 4960664721412
Číslo výrobcu TLC06151
Číslo L L22150 237
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vŕtačka - DA1100M-GM PR1535

Charakteristika:

Istič čipov: GM
Priemer (DC): ø11,00
Stupeň: PR1535