{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | DA1100M-GM PR1535 | |
| Diâmetro de corte mín. | 11 mm | |
| Número de arestas de corte | 2 | |
| Forma de retificação | N | |
| Material de corte | HC | |
| Revestimento | com revestimento | |
| Tipo | PR1535 | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte | DA1100M-GM | |
| Designação da pastilha de corte | DA1100M-GM PR1535 | |
| Sentido de corte | neutro | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido | |
| Tipo de produto | inserto de corte para furar |
| Número do artigo | TLC06151 | |
| EAN/GTIN | 4960664721412 | |
| Número do fabricante | TLC06151 | |
| Número L | L22150 237 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |