Plăcuţă de găurire din carbură - DA1100M-GM PR1535

Cod articol.: TLC06151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material tăiș HC
Strat de acoperire acoperit
Diametru min. de tăiere D 11 mm
Categorie PR1535
Număr de tăişuri 2
Denumirea producătorului DA1100M-GM PR1535
Formă şlefuire N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DA1100M-GM
Denumire Inserție de tăiere DA1100M-GM PR1535
Direcţie de tăiere neutru
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol TLC06151
EAN / GTIN 4960664721412
Număr producător TLC06151
L-Număr L22150 237
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de găurire din carbură - DA1100M-GM PR1535

Caracteristică:

Sfărâmător de aşchii: GM
Diametru (DC): ø11,00
Grad: PR1535