Karbidna vrtalna ploščica - DA1100M-GM PR1535

Št. art.: TLC06151
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Rezalni material HC
Prevleka prevlečeno
Premer rezila min. D 11 mm
Zvrst PR1535
Število rezil 2
Oznaka proizvajalca DA1100M-GM PR1535
Oblika brušenja N
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča DA1100M-GM
Opis rezalne plošče DA1100M-GM PR1535
Smer rezanja nevtralna
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TLC06151
EAN/GTIN 4960664721412
Številka proizvajalca TLC06151
L-število L22150 237
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna vrtalna ploščica - DA1100M-GM PR1535

Lastnosti:

Lomilca odrezkov: GM
Premer (DC): ø11,00
Razred: PR1535