Plaquette de perçage en carbure - DA1100M-GM PR1535

Réf.: TLC06151
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Nuance de coupe HC
Revêtement avec revêtement
Diamètre des dents min. D 11 mm
Nuance PR1535
Nombre de lèvres 2
Référence fabricant DA1100M-GM PR1535
Type d’affûtage N
Codage du point de séparation plaquette DA1100M-GM
Désignation de la plaquette DA1100M-GM PR1535
Sens de la coupe neutre
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article TLC06151
EAN / GTIN 4960664721412
Réf. fabricant TLC06151
Article hors catalogue L22150 237
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de perçage en carbure - DA1100M-GM PR1535

Caractéristique(s):

Brise-copeaux: GM
Diamètre (DC): ø11,00
Grade: PR1535