Turning Toolholder - KGDL2020JX-3D51

Nr art.: THT05405
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Długość wysięgu L1 36 mm
Maks. głębokość cięcia tmax 25,5 mm
Wielkość płytki 3 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 120 mm
Szerokość b2 20 mm
Wysokość h1 20 mm
Szerokość skrawania w 3 mm
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THT05405
EAN / GTIN 4960664775668
Numer producenta THT05405
Numer L L22160 331
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder KGDL2020JX-3D51

Cecha szcz.:

CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
CW (GTC - Cutting edge length): 3 mm
WF (GTC - Functional width): 18.8 mm
Shank height (H): 20
Shank width (B): 20
B (GTC - Shank width): 20 mm
H (GTC - Shank height): 20 mm
HF (GTC - Functional height): 20 mm
CDX (GTC - Cutting depth maximum): 25.5 mm
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 90 Degree
Total length (OAL): 120
LF (GTC - Functional length): 120 mm
OAL (GTC - Overall length): 120 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 2020
Grooving width: 3.00-4.00
Head length (LH): 36,0
MIID (GTC - Master insert identification): GDM3020N
HAND (GTC - Cutting direction): L
Type: Left