{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Lungime activă L1 | 36 mm | |
| Adâncime de tăiere max. tmax | 25,5 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 3 mm | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime L | 120 mm | |
| Lăţime b2 | 20 mm | |
| Înălţime h1 | 20 mm | |
| Lăţime de canelare w | 3 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Cod articol | THT05405 | |
| EAN / GTIN | 4960664775668 | |
| Număr producător | THT05405 | |
| L-Număr | L22160 331 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |