Držák soustružnických nástrojů - KGDL2020JX-3D51

Artiklové číslo: THT05405
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Nepodepřená délka L1 36 mm
Hloubka řezu max. tmax 25,5 mm
Velikost destiček 3 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 120 mm
Šířka b2 20 mm
Výška h1 20 mm
Šířka upichování w 3 mm
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THT05405
EAN / GTIN 4960664775668
Číslo výrobce THT05405
L-číslo L22160 331
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - KGDL2020JX-3D51

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
CW (GTC - Délka řezné hrany): 3 mm
WF (GTC - funkční šířka): 18.8 mm
Výška stopky (H): 20
Šířka dříku (B): 20
B (GTC - šířka křídla): 20 mm
H (GTC - výška křídla): 20 mm
HF (GTC - funkční výška): 20 mm
CDX (GTC - maximální hloubka řezu): 25.5 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
Celková délka (OAL): 120
LF (GTC - funkční délka): 120 mm
OAL (GTC - celková délka): 120 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 2020
Šířka drážkování: 3.00-4.00
Délka hlavy (levá): 36,0
MIID (GTC - identifikace Master Insert): GDM3020N
RUKA (GTC - směr řezání): L
Typ: Left