• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - KGDL2020JX-3D51

Artikel-Nr.: THT05405
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Auskraglänge L1 36 mm
Schnitttiefe max. tmax 25,5 mm
Plattengröße 3 mm
Produktart Schneidenträger
Länge L 120 mm
Breite b2 20 mm
Höhe h1 20 mm
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THT05405
EAN / GTIN 4960664775668
Herstellernummer THT05405
L-Nummer L22160 331
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter KGDL2020JX-3D51

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
CW (GTC - Schneidkantenlänge): 3 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 18.8 mm
Schafthöhe (H): 20
Schaftbreite (B): 20
B (GTC - Schaftbreite): 20 mm
H (GTC - Schafthöhe): 20 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 20 mm
CDX (GTC - Schnitttiefe max.): 25.5 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2020
Nutbreite: 3.00-4.00
Kopflänge (links): 36,0
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): GDM3020N
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left