Portautensili per tornitura - KGDL2020JX-3D51

Codice art.: THT05405
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Sporgenza L1 36 mm
Profondità di taglio max. tmax 25,5 mm
Misura inserto 3 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 120 mm
Larghezza b2 20 mm
Altezza h1 20 mm
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THT05405
EAN / GTIN 4960664775668
Codice del produttore THT05405
Numero-L L22160 331
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - KGDL2020JX-3D51

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
CW (GTC - lunghezza tagliente): 3 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 18.8 mm
Altezza gambo (H): 20
Larghezza gambo (B): 20
B (GTC - larghezza gambo): 20 mm
H (GTC - altezza stelo): 20 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 20 mm
CDX (GTC - profondità di taglio massima): 25.5 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
Lunghezza totale (OAL): 120
LF (GTC - lunghezza funzionale): 120 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 120 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 2020
Larghezza scanalatura: 3.00-4.00
Lunghezza testa (SX): 36,0
MIID (GTC - identificazione inserto Master): GDM3020N
MANO (GTC - direzione di taglio): L
Tipo: Left