Porte-outil de tournage - KGDL2020JX-3D51

Réf.: THT05405
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Longueur de col L1 36 mm
Profondeur de coupe max. tmax 25,5 mm
Taille de plaquette 3 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 120 mm
Largeur b2 20 mm
Hauteur h1 20 mm
Largeur de gorge w 3 mm
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article THT05405
EAN / GTIN 4960664775668
Réf. fabricant THT05405
Article hors catalogue L22160 331
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - KGDL2020JX-3D51

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
CW (GTC - longueur de l'arête de coupe): 3 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 18.8 mm
Hauteur de dent (H): 20
Largeur de dent (B): 20
B (GTC - largeur de dent): 20 mm
H (GTC - hauteur de dent): 20 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 20 mm
CDX (GTC - profondeur de coupe maximale): 25.5 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
Longueur totale (OAL): 120
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 120 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 120 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2020
Largeur de gorges: 3.00-4.00
Longueur de la tête (gauche): 36,0
MIID (GTC - identification de plaquette Master): GDM3020N
MAIN (GTC - sens de coupe): L
Type: Left