Portaherramientas de torneado - KGDL2020JX-3D51

Número de artículo: THT05405
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Longitud de alcance L1 36 mm
Profundidad de corte máx. tmax 25,5 mm
Tamaño de placa 3 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 120 mm
Anchura b2 20 mm
Altura h1 20 mm
Anchura de tronzado w 3 mm
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo THT05405
EAN / GTIN 4960664775668
Número del fabricante THT05405
Número L L22160 331
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - KGDL2020JX-3D51

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
CW (GTC - Longitud del borde de corte): 3 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 18.8 mm
Altura de caña (H): 20
Anchura de caña (B): 20
B (GTC - Ancho de caña): 20 mm
H (GTC - Altura de vástago): 20 mm
HF (GTC - altura funcional): 20 mm
CDX (GTC - Profundidad de corte máxima): 25.5 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
Longitud total (OAL): 120
LF (GTC - longitud funcional): 120 mm
OAL (GTC - Longitud total): 120 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2020
Anchura de ranurado: 3.00-4.00
Longitud de la cabeza (LH): 36,0
MIID (GTC - Master Insert Identificación): GDM3020N
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left