Drejeværktøjsholder - KGDL2020JX-3D51

Art.-nr.: THT05405
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Længde på udhæng L1 36 mm
Skæredybde maks. tmax 25,5 mm
Plattestørrelse 3 mm
Produkttype Skærholder
Længde L 120 mm
Bredde b2 20 mm
Højde h1 20 mm
Stikbredde w 3 mm
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THT05405
EAN/GTIN 4960664775668
Producentnummer THT05405
L-nummer L22160 331
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - KGDL2020JX-3D51

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
Med uret (GTC - skærekantlængde): 3 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 18.8 mm
Skafthøjde (H): 20
Skaftbredde (B): 20
B (GTC - skaftbredde): 20 mm
H (GTC - Shankhøjde): 20 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 20 mm
CDX (GTC - maks. skæredybde): 25.5 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
Samlet længde (OAL): 120
LF (GTC - funktionel længde): 120 mm
OAL (GTC - samlet længde): 120 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 2020
Sporvidde: 3.00-4.00
Hovedlængde (venstre): 36,0
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): GDM3020N
HÅND (GTC - skæreretning): L
Type: Left