Drilling Toolholder - S32-DRV275M-3-09

Nr art.: THD11670
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 S32-DRV275M-3-09
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 32 mm
Długość chwytu LS 59 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania Dc min. 27,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Średnica korpusu D4 26,4 mm
Długość rowków mocujących Lc 82,5 mm
Liczba ostrzy Z 3
Kątownik, 1. stopień 174 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 105 mm
Długość użytkowa L1 82,5 mm
Długość całkowita L 164 mm
Masa 688 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THD11670
EAN / GTIN 4960664833528
Numer producenta THD11670
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Descriere:

  • Cap pentru scule de găurit - S32-DRV275M-3-09

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. B): 0.5 mm
WT (GTC - greutatea elementului): 0.688 kg
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
NUMĂR (GTC - număr de muchii de tăiere): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. B): 4.1 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. B): 7 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. B): 9.1 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. B): 9.1 mm
FLGT (GTC - Bond de lungime): 22.19 mm
BD (GTC - diametrul corpului prima treaptă): 26.4 mm
DC (GTC - diametru de tăiere minim): 27.5 mm
Diametru brăzdar (DCON): 32
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 32 mm
Diametru guler (DCSFMS): 41
DF (GTC - Diametru flanșă): 41 mm
LS (GTC - lungime brăzdar): 59 mm
LU (GTC - lungime utilizabilă): 82.5 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. B): 90 Degree
Lungime cap (LFS): 105
OHX (GTC - lungime proeminentă): 105 mm
Lungime totală (OAL): 164
OAL (GTC - lungime totală): 164 mm
SIG (GTC - unghiul punctului primul pas): 174 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 320
Adâncime de găurire (RDD): 3XD
Adâncime de găurire (LU): 82,5
Diametru (DC): ø27,50
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
MIID (GTC - identificare inserție Master, muchie de tăiere interioară, primul pas): SCMT090410-GM-I
Lichid de răcire intern: Yes