Boreværktøjsholder - S32-DRV275M-3-09

Art.-nr.: THD11670
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 S32-DRV275M-3-09
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Skaftdiameter DS 32 mm
Skaftlængde LS 59 mm
Olie egnet
Luft egnet
Skærediameter, min. Dc min. 27,5 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Legemsdiameter D4 26,4 mm
Spånnotlængde Lc 82,5 mm
Antal skær Z 3
Vinkel, 1. trin 174 grader
Produktnavn (type) H
Skæremateriale HM
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 105 mm
Nyttelængde L1 82,5 mm
Samlet længde L 164 mm
Vægt 688 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THD11670
EAN/GTIN 4960664833528
Producentnummer THD11670
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boreværktøjsholder - S32-DRV275M-3-09

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. B): 0.5 mm
WT (GTC - vægt af emne): 0.688 kg
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
NOF (GTC - antal skærekanter): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. B): 4.1 mm
AN (GTC - frigangsvinkel major, pos. B): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. B): 9.1 mm
L (GTC - skærekantlængde, pos. B): 9.1 mm
FLGT (GTC - Længdeobligation): 22.19 mm
BD (GTC - kropsdiameter, 1. Trin): 26.4 mm
DC (GTC - min. skærediameter): 27.5 mm
Skaftdiameter (DCON): 32
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 32 mm
Kravediameter (DCSFMS): 41
DF (GTC - flangediameter): 41 mm
LS (GTC - Shanklængde): 59 mm
LU (GTC - brugbar længde): 82.5 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. B): 90 Degree
Hovedlængde (LFS): 105
OHX (GTC - stikkende længde): 105 mm
Samlet længde (OAL): 164
OAL (GTC - samlet længde): 164 mm
Sig (GTC - punktvinkel 1. Trin): 174 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 320
Boredybde (RDD): 3XD
Boredybde (LU): 82,5
Diameter (DC): ø27,50
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
MIID (GTC - Master skæridentifikation, indvendig skærkant, 1. Trin): SCMT090410-GM-I
Indvendig kølevæske: Yes