Cap pentru scule de găurit - S32-DRV275M-3-09

Cod articol.: THD11670
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 S32-DRV275M-3-09
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea cozii LS 59 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. Dc min. 27,5 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Diametru corp D4 26,4 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 82,5 mm
Număr de tăişuri Z 3
Unghi, prima etapă 174 grad
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 105 mm
Lungime utilă L1 82,5 mm
Lungimea totală L 164 mm
Greutate 688 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol THD11670
EAN / GTIN 4960664833528
Număr producător THD11670
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de găurit - S32-DRV275M-3-09

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. B): 0.5 mm
WT (GTC - greutatea elementului): 0.688 kg
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
NUMĂR (GTC - număr de muchii de tăiere): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. B): 4.1 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. B): 7 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. B): 9.1 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. B): 9.1 mm
FLGT (GTC - Bond de lungime): 22.19 mm
BD (GTC - diametrul corpului prima treaptă): 26.4 mm
DC (GTC - diametru de tăiere minim): 27.5 mm
Diametru brăzdar (DCON): 32
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 32 mm
Diametru guler (DCSFMS): 41
DF (GTC - Diametru flanșă): 41 mm
LS (GTC - lungime brăzdar): 59 mm
LU (GTC - lungime utilizabilă): 82.5 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. B): 90 Degree
Lungime cap (LFS): 105
OHX (GTC - lungime proeminentă): 105 mm
Lungime totală (OAL): 164
OAL (GTC - lungime totală): 164 mm
SIG (GTC - unghiul punctului primul pas): 174 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 320
Adâncime de găurire (RDD): 3XD
Adâncime de găurire (LU): 82,5
Diametru (DC): ø27,50
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
MIID (GTC - identificare inserție Master, muchie de tăiere interioară, primul pas): SCMT090410-GM-I
Lichid de răcire intern: Yes