{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | S32-DRV275M-3-09 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango DS | 32 mm | |
| Longitud del mango LS | 59 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 27,5 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Diámetro del cuerpo D4 | 26,4 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 82,5 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 3 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 174 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Material de corte | MD | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 105 mm | |
| Longitud útil L1 | 82,5 mm | |
| Longitud total L | 164 mm | |
| Peso | 688 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | THD11670 | |
| EAN / GTIN | 4960664833528 | |
| Número del fabricante | THD11670 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |