• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S32-DRV275M-3-09

Artikel-Nr.: THD11670
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 S32-DRV275M-3-09
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft DS 32 mm
Länge Schaft LS 59 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 27,5 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Körperdurchmesser D4 26,4 mm
Spannutenlänge Lc 82,5 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Winkel, 1. Stufe 174 Grad
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff HM
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 105 mm
Nutzlänge L1 82,5 mm
Länge gesamt L 164 mm
Gewicht 688 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD11670
EAN / GTIN 4960664833528
Herstellernummer THD11670
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S32-DRV275M-3-09

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.5 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.688 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 4.1 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 9.1 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 9.1 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 22.19 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 26.4 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 27.5 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 41
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 41 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 59 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 82.5 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 90 Degree
Kopflänge (LFS): 105
OHX (GTC - überstehende Länge): 105 mm
Gesamtlänge (OAL): 164
OAL (GTC - Gesamtlänge): 164 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 174 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
Bohrtiefe (RDD): 3XD
Bohrtiefe (LU): 82,5
Durchmesser (DC): ø27,50
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): SCMT090410-GM-I
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb