Držák vrtacích nástrojů - S32-DRV275M-3-09

Artiklové číslo: THD11670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 S32-DRV275M-3-09
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 32 mm
Délka stopky LS 59 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. Dc min. 27,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Průměr těla D4 26,4 mm
Délka upínací drážky Lc 82,5 mm
Počet břitů Z 3
Úhel, 1. stupeň 174 stupeň
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 105 mm
Užitná délka L1 82,5 mm
Celková délka L 164 mm
Hmotnost 688 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD11670
EAN / GTIN 4960664833528
Číslo výrobce THD11670
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - S32-DRV275M-3-09

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. B): 0.5 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 0.688 kg
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. B): 4.1 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. B): 9.1 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. B): 9.1 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 22.19 mm
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 26.4 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 27.5 mm
Průměr dříku (DCON): 32
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 32 mm
Průměr límce (DCSFMS): 41
DF (GTC - Průměr příruby): 41 mm
LS (GTC - Délka boku): 59 mm
LU (GTC - použitelná délka): 82.5 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. B): 90 Degree
Délka hlavy (LFS): 105
OHX (GTC - vyčnívající délka): 105 mm
Celková délka (OAL): 164
OAL (GTC - celková délka): 164 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 174 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 320
Hloubka vrtání (RDD): 3XD
Hloubka vrtání (LU): 82,5
Průměr (DC): ø27,50
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
MIID (GTC - identifikace Master břitových destiček, vnitřní hrana, 1. Krok): SCMT090410-GM-I
Vnitřní chladicí kapalina: Yes