Portautensili per foratura - S32-DRV275M-3-09

Codice art.: THD11670
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 S32-DRV275M-3-09
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft DS 32 mm
Länge Schaft LS 59 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 27,5 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Körperdurchmesser D4 26,4 mm
Spannutenlänge Lc 82,5 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Winkel, 1. Stufe 174 Grad
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff HM
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 105 mm
Nutzlänge L1 82,5 mm
Länge gesamt L 164 mm
Gewicht 688 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identificazione e classificazione

Codice articolo THD11670
EAN / GTIN 4960664833528
Codice del produttore THD11670
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per foratura - S32-DRV275M-3-09

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. B): 0.5 mm
WT (GTC - peso dell'articolo): 0.688 kg
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
N. DI (GTC - conteggio taglienti): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. B): 4.1 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. B): 7 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. B): 9.1 mm
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. B): 9.1 mm
FLGT (GTC - lunghezza fine): 22.19 mm
BD (GTC - diametro corpo 1a fase): 26.4 mm
DC (GTC - diametro di taglio minimo): 27.5 mm
Diametro stelo (DCON): 32
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 32 mm
Diametro collare (DCSFMS): 41
DF (GTC - diametro flangia): 41 mm
LS (GTC - lunghezza stelo): 59 mm
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 82.5 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. B): 90 Degree
Lunghezza testa (LFS): 105
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 105 mm
Lunghezza totale (OAL): 164
OAL (GTC - lunghezza totale): 164 mm
SIG (GTC - angolo punto 1a fase): 174 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 320
Profondità di foratura (RDD): 3XD
Profondità di foratura (LU): 82,5
Diametro (DC): ø27,50
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
MIID (GTC - identificazione inserto Master, tagliente interno, 1° passo): SCMT090410-GM-I
Liquido di raffreddamento interno: Yes