Drilling Toolholder - SS12-DRA105M-1.5

Nr art.: THD11495
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 CZCMS120
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 12 mm
Długość chwytu 45 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 12 mm
Min. średnica skrawania 10,5 mm
Maks. średnica skrawania 10,99 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Min. tolerancja producenta 0 mm
Maks. tolerancja producenta 0,49 mm
Średnica korpusu 10,1 mm
Długość rowków mocujących 22,89 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający VHM
Powłoka wersja powlekana
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 32,5 mm
Długość użytkowa 16,5 mm
Długość całkowita 77,5 mm
Masa 54 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THD11495
EAN / GTIN 4960664811045
Numer producenta THD11495
Numer L L22510 273
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Drilling Toolholder SS12-DRA105M-1.5

Cecha szcz.:

WT (GTC - Weight of item): 0.054 kg
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
NOF (GTC - Cutting edge count): 2
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 3
BD (GTC - Body diameter 1st step): 10.1 mm
DC (GTC - Cutting diameter minimum): 10.5 mm
DCCTX (GTC - Cutting diameter 1st step maximum): 10.99 mm
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 12 mm
Drilling depth (LU): 16
LU (GTC - Usable length): 16.5 mm
LCF (GTC - Length chip flute): 22.89 mm
OHX (GTC - Protruding length): 32.5 mm
Shank length (LS): 45
LS (GTC - Shank length): 45 mm
Total length (OAL): 77
OAL (GTC - Overall length): 77.5 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 120
SIG (GTC - Point angle 1st step): 140 Degree
Drilling depth (Rdd): 1.5XD
Shank diameter (DCON): 12,0
TCDCON (GTC - ISO-tolerance class connection bore diameter machine side): h6
Diameter (DC): ø10,50-10,99
HAND (GTC - Cutting direction): R
BMC (GTC - Body material code): S
Internal coolant: Yes