Portaherramientas de perforación - SS12-DRA105M-1,5

Número de artículo: THD11495
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 CZCMS120
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 12 mm
Longitud del mango 45 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 12 mm
Diámetro del filo, mín. 10,5 mm
Diámetro del filo, máx. 10,99 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Tolerancia del fabricante mín. 0 mm
Tolerancia del fabricante máx. 0,49 mm
Diámetro del cuerpo 10,1 mm
Longitud de ranura de viruta 22,89 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Nombre del producto (tipo) H
Material de corte MDI
Recubrimiento con recubrimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 32,5 mm
Longitud útil 16,5 mm
Longitud total 77,5 mm
Peso 54 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo THD11495
EAN / GTIN 4960664811045
Número del fabricante THD11495
Número L L22510 273
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - SS12-DRA105M-1,5

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.054 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 10.1 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 10.5 mm
DCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 10.99 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 12 mm
Profundidad de perforación (LU): 16
LU (GTC - longitud utilizable): 16.5 mm
LCF (GTC - Length chip flauta): 22.89 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 32.5 mm
Longitud de caña (LS): 45
LS (GTC - Longitud de caña): 45 mm
Longitud total (OAL): 77
OAL (GTC - Longitud total): 77.5 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 120
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
Profundidad de perforación (RDD): 1.5XD
Diámetro de vástago (DCON): 12,0
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø10,50-10,99
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes