{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 | CZCMS120 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Diametro codolo | 12 mm | |
| Lunghezza codolo | 45 mm | |
| Diametro attacco, classe di tolleranza ISO | 12 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 10,5 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 10,99 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Tolleranza di produzione min. | 0 mm | |
| Tolleranza di produzione max. | 0,49 mm | |
| Diametro corpo | 10,1 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 22,89 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo, 1° livello | 140 grado | |
| Designazione del prodotto (tipo) | H | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Rivestimento | con rivestimento | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 32,5 mm | |
| Lunghezza utile | 16,5 mm | |
| Lunghezza complessiva | 77,5 mm | |
| Peso | 54 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti |
| Codice articolo | THD11495 | |
| EAN / GTIN | 4960664811045 | |
| Codice del produttore | THD11495 | |
| Numero-L | L22510 273 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |