Porte-outil de perçage - SS12-DRA105M-1,5

Réf.: THD11495
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 CZCMS120
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 12 mm
Longueur de queue 45 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 12 mm
Diamètre des dents, min. 10,5 mm
Diamètre des dents, max. 10,99 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Tolérance de fabrication min. 0 mm
Tolérance de fabrication max. 0,49 mm
Diamètre de corps 10,1 mm
Longueur des goujures 22,89 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle, 1er étage 140 degré
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement avec revêtement
Interface interface 1
Longueur de col 32,5 mm
Longueur utile 16,5 mm
Longueur totale 77,5 mm
Poids 54 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article THD11495
EAN / GTIN 4960664811045
Réf. fabricant THD11495
Article hors catalogue L22510 273
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - SS12-DRA105M-1,5

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.054 kg
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 2
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 10.1 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 10.5 mm
DCCTX (GTC - diamètre de coupe 1er pas maximum): 10.99 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 12 mm
Profondeur de perçage (LU): 16
LU (GTC - longueur utilisable): 16.5 mm
LCF (GTC - longueur goujure de copeaux): 22.89 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 32.5 mm
Longueur de tige (LS): 45
LS (GTC - longueur de la tige): 45 mm
Longueur totale (OAL): 77
OAL (GTC - longueur hors tout): 77.5 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 120
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 140 Degree
Profondeur de perçage (RDD): 1.5XD
Diamètre de la tige (DCON): 12,0
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6
Diamètre (DC): ø10,50-10,99
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes