Držák vrtacích nástrojů - SS12-DRA105M-1,5

Artiklové číslo: THD11495
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 CZCMS120
Typ upínače Čep
Průměr stopky 12 mm
Délka stopky 45 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 12 mm
Průměr břitu, min. 10,5 mm
Průměr břitu, max. 10,99 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Tolerance výrobce min. 0 mm
Tolerance výrobce max. 0,49 mm
Průměr těla 10,1 mm
Délka upínací drážky 22,89 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál TK
Povlak s povlakem
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 32,5 mm
Užitná délka 16,5 mm
Celková délka 77,5 mm
Hmotnost 54 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD11495
EAN / GTIN 4960664811045
Číslo výrobce THD11495
L-číslo L22510 273
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - SS12-DRA105M-1,5

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.054 kg
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 2
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 10.1 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 10.5 mm
DCCTX (GTC - maximální průměr řezu 1. Krok): 10.99 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 12 mm
Hloubka vrtání (LU): 16
LU (GTC - použitelná délka): 16.5 mm
LCF (GTC - Délka čipové flétny): 22.89 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 32.5 mm
Délka dříku (LS): 45
LS (GTC - Délka boku): 45 mm
Celková délka (OAL): 77
OAL (GTC - celková délka): 77.5 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 120
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 140 Degree
Hloubka vrtání (RDD): 1.5XD
Průměr dříku (DCON): 12,0
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Průměr (DC): ø10,50-10,99
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku