{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | CZCMS120 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 12 mm | |
| Skaftlængde | 45 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 12 mm | |
| Skærediameter, min. | 10,5 mm | |
| Skærediameter, maks. | 10,99 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Producenttolerance min. | 0 mm | |
| Producenttolerance maks. | 0,49 mm | |
| Legemsdiameter | 10,1 mm | |
| Spånnotlængde | 22,89 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | belagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 32,5 mm | |
| Nyttelængde | 16,5 mm | |
| Samlet længde | 77,5 mm | |
| Vægt | 54 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor |
| Artikelnummer | THD11495 | |
| EAN/GTIN | 4960664811045 | |
| Producentnummer | THD11495 | |
| L-nummer | L22510 273 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |