Cap pentru scule de găurit - SS12-DRA105M-1,5

Cod articol.: THD11495
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 CZCMS120
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 12 mm
Lungimea cozii 45 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 12 mm
Diametru de tăiere, min. 10,5 mm
Diametru de tăiere, max. 10,99 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Toleranța producătorului min. 0 mm
Toleranța producătorului max. 0,49 mm
Diametru corp 10,1 mm
Lungimea canalelor de aşchii 22,89 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 140 grad
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire acoperit
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 32,5 mm
Lungime utilă 16,5 mm
Lungimea totală 77,5 mm
Greutate 54 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol THD11495
EAN / GTIN 4960664811045
Număr producător THD11495
L-Număr L22510 273
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de găurit - SS12-DRA105M-1,5

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.054 kg
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
NUMĂR (GTC - număr de muchii de tăiere): 2
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
BD (GTC - diametrul corpului prima treaptă): 10.1 mm
DC (GTC - diametru de tăiere minim): 10.5 mm
DCCTX (GTC - diametrul de tăiere la prima treaptă maximă): 10.99 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 12 mm
Adâncime de găurire (LU): 16
LU (GTC - lungime utilizabilă): 16.5 mm
LCF (GTC - flaut cu cip de lungime): 22.89 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 32.5 mm
Lungime brăzdar (LS): 45
LS (GTC - lungime brăzdar): 45 mm
Lungime totală (OAL): 77
OAL (GTC - lungime totală): 77.5 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 120
SIG (GTC - unghiul punctului primul pas): 140 Degree
Adâncime de găurire (RDD): 1.5XD
Diametru brăzdar (DCON): 12,0
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h6
Diametru (DC): ø10,50-10,99
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes