Drilling Toolholder - S20-DRZ155310-05

Nr art.: THD02531
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 S20-DRZ155310-05
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 20 mm
Długość chwytu 43 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania 15,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Średnica korpusu 14,6 mm
Długość rowków mocujących 31 mm
Liczba ostrzy 1
Kątownik, 1. stopień 166 stopni
Nazwa produktu (typ) W
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 57 mm
Długość użytkowa 31 mm
Długość całkowita 100 mm
Masa 182 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THD02531
EAN / GTIN 4960664431267
Numer producenta THD02531
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Drilling Toolholder S20-DRZ155310-05

Cecha szcz.:

WT (GTC - Weight of item): 0.182 kg
RE (GTC - Corner radius, Pos. B): 0.3 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
NOF (GTC - Cutting edge count): 1
S (GTC - Insert thickness, Pos. B): 2.38 mm
L (GTC - Cutting edge length, Pos. B): 5.1 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. B): 5.9 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. B): 7 Degree
BD (GTC - Body diameter 1st step): 14.6 mm
DC (GTC - Cutting diameter minimum): 15.5 mm
Shank diameter (DCON): 20
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 20 mm
FLGT (GTC - Length bond): 23.93 mm
Collar diameter (DCSFMS): 27
DF (GTC - Flange diameter): 27 mm
LU (GTC - Usable length): 31 mm
LS (GTC - Shank length): 43 mm
Head length (LFS): 57
OHX (GTC - Protruding length): 57 mm
EPSR (GTC - Cutting edge angle major, Pos. B): 87 Degree
Total length (OAL): 100
OAL (GTC - Overall length): 100 mm
SIG (GTC - Point angle 1st step): 166 Degree
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 200
Drilling depth (Rdd): 2XD
Drilling depth (LU): 31,0
Diameter (DC): ø15,50
HAND (GTC - Cutting direction): R
BMC (GTC - Body material code): S
Internal coolant: Yes
MIID (GTC - Master insert identification, inside cutting edge, 1st step): ZCMT050203