• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Boreværktøjsholder - S20-DRZ155310-05

Art.-nr.: THD02531
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THD02531
EAN/GTIN 4960664431267
Producentnummer THD02531
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boreværktøjsholder - S20-DRZ155310-05

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.182 kg
RE (GTC - hjørneradius, pos. B): 0.3 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
NOF (GTC - antal skærekanter): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. B): 2.38 mm
L (GTC - skærekantlængde, pos. B): 5.1 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. B): 5.9 mm
AN (GTC - frigangsvinkel major, pos. B): 7 Degree
BD (GTC - kropsdiameter, 1. Trin): 14.6 mm
DC (GTC - min. skærediameter): 15.5 mm
Skaftdiameter (DCON): 20
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 20 mm
FLGT (GTC - Længdeobligation): 23.93 mm
Kravediameter (DCSFMS): 27
DF (GTC - flangediameter): 27 mm
LU (GTC - brugbar længde): 31 mm
LS (GTC - Shanklængde): 43 mm
Hovedlængde (LFS): 57
OHX (GTC - stikkende længde): 57 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. B): 87 Degree
Samlet længde (OAL): 100
OAL (GTC - samlet længde): 100 mm
Sig (GTC - punktvinkel 1. Trin): 166 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 200
Boredybde (RDD): 2XD
Boredybde (LU): 31,0
Diameter (DC): ø15,50
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
Indvendig kølevæske: Yes
MIID (GTC - Master skæridentifikation, indvendig skærkant, 1. Trin): ZCMT050203