{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | S20-DRZ155310-05 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Lungimea cozii | 43 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Diametru de tăiere, min. | 15,5 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Diametru corp | 14,6 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 31 mm | |
| Număr de tăişuri | 1 | |
| Unghi, prima etapă | 166 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | W | |
| Material tăiș | HC | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 57 mm | |
| Lungime utilă | 31 mm | |
| Lungimea totală | 100 mm | |
| Greutate | 182 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | THD02531 | |
| EAN / GTIN | 4960664431267 | |
| Număr producător | THD02531 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |