Portautensili per foratura - S20-DRZ155310-05

Codice art.: THD02531
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 S20-DRZ155310-05
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo DS 20 mm
Lunghezza codolo LS 43 mm
Olio idonea
Aria idonea
Diametro tagliente, min. Dc min. 15,5 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Diametro corpo D4 14,6 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 31 mm
Numero taglienti Z 1
Angolo, 1° livello 166 grado
Designazione del prodotto (tipo) W
Materiale da taglio HC
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); P (acciaio)
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 57 mm
Lunghezza utile L1 31 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Peso 182 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Punte a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo THD02531
EAN / GTIN 4960664431267
Codice del produttore THD02531
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per foratura - S20-DRZ155310-05

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.182 kg
RE (GTC - raggio angolo, POS. B): 0.3 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
N. DI (GTC - conteggio taglienti): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. B): 2.38 mm
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. B): 5.1 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. B): 5.9 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. B): 7 Degree
BD (GTC - diametro corpo 1a fase): 14.6 mm
DC (GTC - diametro di taglio minimo): 15.5 mm
Diametro stelo (DCON): 20
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 20 mm
FLGT (GTC - lunghezza fine): 23.93 mm
Diametro collare (DCSFMS): 27
DF (GTC - diametro flangia): 27 mm
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 31 mm
LS (GTC - lunghezza stelo): 43 mm
Lunghezza testa (LFS): 57
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 57 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. B): 87 Degree
Lunghezza totale (OAL): 100
OAL (GTC - lunghezza totale): 100 mm
SIG (GTC - angolo punto 1a fase): 166 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 200
Profondità di foratura (RDD): 2XD
Profondità di foratura (LU): 31,0
Diametro (DC): ø15,50
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Liquido di raffreddamento interno: Yes
MIID (GTC - identificazione inserto Master, tagliente interno, 1° passo): ZCMT050203