• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Bohrwerkzeughalter - S20-DRZ155310-05

Artikel-Nr.: THD02531

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 S20-DRZ155310-05
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 20 mm
Länge Schaft 43 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. 15,5 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Körperdurchmesser 14,6 mm
Spannutenlänge 31 mm
Anzahl Schneiden 1
Winkel, 1. Stufe 166 Grad
Produktbezeichnung (Typ) W
Schneidstoff HC
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 57 mm
Nutzlänge 31 mm
Länge gesamt 100 mm
Gewicht 182 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD02531
EAN / GTIN 4960664431267
Herstellernummer THD02531
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S20-DRZ155310-05

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.182 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.3 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 2.38 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 5.1 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 5.9 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 14.6 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 15.5 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 23.93 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 27
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 27 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 31 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 43 mm
Kopflänge (LFS): 57
OHX (GTC - überstehende Länge): 57 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 87 Degree
Gesamtlänge (OAL): 100
OAL (GTC - Gesamtlänge): 100 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 166 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
Bohrtiefe (RDD): 2XD
Bohrtiefe (LU): 31,0
Durchmesser (DC): ø15,50
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): ZCMT050203