Držák vrtacích nástrojů - S20-DRZ155310-05

Artiklové číslo: THD02531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD02531
EAN / GTIN 4960664431267
Číslo výrobce THD02531
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - S20-DRZ155310-05

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.182 kg
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. B): 0.3 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. B): 2.38 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. B): 5.1 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. B): 5.9 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. B): 7 Degree
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 14.6 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 15.5 mm
Průměr dříku (DCON): 20
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 20 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 23.93 mm
Průměr límce (DCSFMS): 27
DF (GTC - Průměr příruby): 27 mm
LU (GTC - použitelná délka): 31 mm
LS (GTC - Délka boku): 43 mm
Délka hlavy (LFS): 57
OHX (GTC - vyčnívající délka): 57 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. B): 87 Degree
Celková délka (OAL): 100
OAL (GTC - celková délka): 100 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 166 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 200
Hloubka vrtání (RDD): 2XD
Hloubka vrtání (LU): 31,0
Průměr (DC): ø15,50
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes
MIID (GTC - identifikace Master břitových destiček, vnitřní hrana, 1. Krok): ZCMT050203