Nosilec za vrtanje - S20-DRZ155310-05

Št. art.: THD02531
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje da
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 S20-DRZ155310-05
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Premer držala DS 20 mm
Dolžina držala LS 43 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Premer rezila, min. Dc min. 15,5 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Premer telesa D4 14,6 mm
Dolžina vpenjalnega utora Lc 31 mm
Število rezil Z 1
Kot, 1. stopnja 166 stopinj
Ime izdelka (tip) W
Rezalni material HC
Odrezovalna skupina K (lito železo); P (jeklo)
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 57 mm
Uporabna dolžina L1 31 mm
Skupna dolžina L 100 mm
Masa 182 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THD02531
EAN/GTIN 4960664431267
Številka proizvajalca THD02531
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Nosilec za vrtanje - S20-DRZ155310-05

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.182 kg
RE (GTC – kotni polmer, položaj b): 0.3 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
NF (GTC – štetje rezalnih robov): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj b): 2.38 mm
L (GTC - Dolžina rezalnega roba, položaj b): 5.1 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj b): 5.9 mm
AN (GTC - večji kot odmika, položaj b): 7 Degree
BD (GTC – 1. Korak s premerom ohišja): 14.6 mm
DC (GTC – najmanjši premer rezanja): 15.5 mm
Premer vpenjala (DCON): 20
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 20 mm
FLGT (GTC - Dolžina vez): 23.93 mm
Premer ovratnice (DCSFMS): 27
DF (GTC – premer prirobnice): 27 mm
LU (GTC – uporabna dolžina): 31 mm
LS (GTC – dolžina vpenjala): 43 mm
Dolžina glave (LFS): 57
OHX (GTC – štrleča dolžina): 57 mm
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj b): 87 Degree
Skupna dolžina (OAL): 100
OAL (GTC – skupna dolžina): 100 mm
SIG (GTC – točkovni kot 1. Korak): 166 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 200
Globina vrtanja (RDD): 2XD
Globina vrtanja (LU): 31,0
Premer (DC): ø15,50
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Notranja hladilna tekočina: Yes
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master, znotraj rezalnega roba, 1. Korak): ZCMT050203