Turning Toolholder - A08X-STLPL08-10AE

Nr art.: THC11855
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta A08X-STLPL08-10AE
Długość wysięgu L1 120 mm
Min. średnica podcięcia D1 10 mm
Wielkość płytki 4,76 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 120 mm
Szerokość b2 5 mm
Wysokość h1 7 mm
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC11855
EAN / GTIN 4960664691586
Numer producenta THC11855
Numer L L22410 461
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder A08X-STLPL08-10AE

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 1
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - Functional height): 4.6 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 4.76 mm
WF (GTC - Functional width): 5 mm
H (GTC - Shank height): 7 mm
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 8 mm
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 10 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 10 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 11 Degree
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 80
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 95 Degree
LF (GTC - Functional length): 120 mm
OAL (GTC - Overall length): 120 mm
HAND (GTC - Cutting direction): L
MIID (GTC - Master insert identification): TPGB080204