Portaherramientas de torneado - A08X-STLPL08-10AE

Número de artículo: THC11855
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante A08X-STLPL08-10AE
Longitud de alcance L1 120 mm
Diámetro de penetración mín. D1 10 mm
Tamaño de placa 4,76 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 120 mm
Anchura b2 5 mm
Altura h1 7 mm
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo THC11855
EAN / GTIN 4960664691586
Número del fabricante THC11855
Número L L22410 461
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A08X-STLPL08-10AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - altura funcional): 4.6 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 4.76 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 5 mm
H (GTC - Altura de vástago): 7 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 8 mm
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 10 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 10 Degree
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 80
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
LF (GTC - longitud funcional): 120 mm
OAL (GTC - Longitud total): 120 mm
MANO (GTC - dirección de corte): L
MIID (GTC - Master Insert Identificación): TPGB080204