Drejeværktøjsholder - A08X-STLPL08-10 AE

Art.-nr.: THC11855
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse A08X-STLPL08-10AE
Længde på udhæng L1 120 mm
Diameter, indstik, min. D1 10 mm
Plattestørrelse 4,76 mm
Produkttype Skærholder
Længde L 120 mm
Bredde b2 5 mm
Højde h1 7 mm
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC11855
EAN/GTIN 4960664691586
Producentnummer THC11855
L-nummer L22410 461
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A08X-STLPL08-10 AE

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 4.6 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 4.76 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 5 mm
H (GTC - Shankhøjde): 7 mm
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 8 mm
DMIN (GTC - mindste borediameter): 10 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 10 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 11 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 80
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 95 Degree
LF (GTC - funktionel længde): 120 mm
OAL (GTC - samlet længde): 120 mm
HÅND (GTC - skæreretning): L
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): TPGB080204