{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | A08X-STLPL08-10AE | |
| Previsna dolžina | 120 mm | |
| Premer vboda min. | 10 mm | |
| Velikost ploščice | 4,76 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina | 120 mm | |
| Širina | 5 mm | |
| Višina | 7 mm | |
| Vrsta uporabe | levo |
| Številka izdelka | THC11855 | |
| EAN/GTIN | 4960664691586 | |
| Številka proizvajalca | THC11855 | |
| L-število | L22410 461 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |