Cap pentru scule de strunjit - A08X-STLPL08-10AE

Cod articol.: THC11855
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului A08X-STLPL08-10AE
Lungime activă L1 120 mm
Diametru de găurire min. D1 10 mm
Mărimea plăcuţei 4,76 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 120 mm
Lăţime b2 5 mm
Înălţime h1 7 mm
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol THC11855
EAN / GTIN 4960664691586
Număr producător THC11855
L-Număr L22410 461
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - A08X-STLPL08-10AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 2.38 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 4.6 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 4.76 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 5 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 7 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 8 mm
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 10 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 10 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 11 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 80
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
LF (GTC - lungime funcțională): 120 mm
OAL (GTC - lungime totală): 120 mm
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
MIID (GTC - identificarea insertului Master): TPGB080204