• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A08X-STLPL08-10AE

Artikel-Nr.: THC11855
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung A08X-STLPL08-10AE
Auskraglänge L1 120 mm
Durchmesser Einstich min. D1 10 mm
Plattengröße 4,76 mm
Produktart Schneidenträger
Länge L 120 mm
Breite b2 5 mm
Höhe h1 7 mm
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11855
EAN / GTIN 4960664691586
Herstellernummer THC11855
L-Nummer L22410 461
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A08X-STLPL08-10AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 4.6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 4.76 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 5 mm
H (GTC - Schafthöhe): 7 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 8 mm
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 10 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 10 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 80
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): TPGB080204