Portautensili per tornitura - A08X-STLPL08-10AE

Codice art.: THC11855
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
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto A08X-STLPL08-10AE
Sporgenza L1 120 mm
Diametro di penetrazione min. D1 10 mm
Misura inserto 4,76 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 120 mm
Larghezza b2 5 mm
Altezza h1 7 mm
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC11855
EAN / GTIN 4960664691586
Codice del produttore THC11855
Numero-L L22410 461
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A08X-STLPL08-10AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 2.38 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 4.6 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 4.76 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 5 mm
H (GTC - altezza stelo): 7 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 8 mm
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 10 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 10 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 11 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 80
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
LF (GTC - lunghezza funzionale): 120 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 120 mm
MANO (GTC - direzione di taglio): L
MIID (GTC - identificazione inserto Master): TPGB080204